Startseite

EP SPA - OER0105935 RCQ 160.25 48V AC IP54 GRIGIO RAL 7035 - 0105935

KopierenKopieren
EP SPA - OER0105935 RCQ 160.25 48V AC IP54 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278940539

Artikelnummer

OER0105935

Herstellernummer

0105935

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo piatto e di filtro, Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP54, RAL 7035, Portata con filtro / S filtro: 125/135 mc/h