Startseite

EP SPA - OER0100135 RCQ 160.15 230V AC IP54 GRIGIO RAL 7035 - 0100135

KopierenKopieren
EP SPA - OER0100135 RCQ 160.15 230V AC IP54 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278940003

Artikelnummer

OER0100135

Herstellernummer

0100135

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo piatto e di filtro, Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP54, RAL 70135, Portata con filtro / S filtro: 60/110 mc/h