Startseite

EP SPA - OER0099732 RC 20.32 S IP54 220-240V GRIGIO RAL 7032 - 0099732

KopierenKopieren
EP SPA - OER0099732 RC 20.32 S IP54 220-240V GRIGIO RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950668

Artikelnummer

OER0099732

Herstellernummer

0099732

Hersteller

OER

Ventilatori completi di griglia (a profilo piatto) e filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP54, RAL 7032, Portata con filtro/ S filtro: 400/520 mc/h