Startseite

EP SPA - OER0098400 SYSTEMA 12.13 115V IP 44 - 0098400

KopierenKopieren
EP SPA - OER0098400 SYSTEMA 12.13 115V IP 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950156

Artikelnummer

OER0098400

Herstellernummer

0098400

Hersteller

OER

Sistema di ventilazione completo costituito da: Ventilatore completo di griglia e filtro, griglia per l'uscita dell'aria, filtro per la griglia di uscita. IP44, RAL 7035, portata con filtro/s filtro: 42/67 mc/h