Startseite

EP SPA - OER0098200 SYSTEMA 20.32 230V IP 55 - 0098200

KopierenKopieren
EP SPA - OER0098200 SYSTEMA 20.32 230V IP 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950286

Artikelnummer

OER0098200

Herstellernummer

0098200

Hersteller

OER

Sistema di ventilazione completo costituito da: Ventilatore completo di griglia e filtro, griglia per l'uscita dell'aria, filtro per la griglia di uscita. IP55, RAL 7035, portata con filtro/s filtro: 136/520 mc/h