Startseite

EP SPA - OER0097132 RC 14.32 IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032 - 0097132

KopierenKopieren
EP SPA - OER0097132 RC 14.32 IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950118

Artikelnummer

OER0097132

Herstellernummer

0097132

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo sporgente e di filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata. IP44, RAL 7032. Portata con filtro/ S filtro: 180/270 mc/h