Startseite

EP SPA - OER0096200 FILTRO F13/4 IP44 (4 PEZZI) - 0096200

KopierenKopieren
EP SPA - OER0096200 FILTRO F13/4 IP44 (4 PEZZI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278210380

Artikelnummer

OER0096200

Herstellernummer

0096200

Hersteller

OER

Filtro ad alto rendimento in fibra sintetica. Grado di protezione alla fiamma F1 secondo Norma DIN 53438, IP 44, Adatto per serie: RC RC 12.13