Startseite

EP SPA - OER0096132 RC 20.32 IP44 110-120V GRIGIO RAL 7032 - 0096132

KopierenKopieren
EP SPA - OER0096132 RC 20.32 IP44 110-120V GRIGIO RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950354

Artikelnummer

OER0096132

Herstellernummer

0096132

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo sporgente e filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP44, RAL 7032, Portata con filtro/S filtro: 450/520 mc/h