Startseite

EP SPA - OER0093432 RC 20.32 S IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032 - 0093432

KopierenKopieren
EP SPA - OER0093432 RC 20.32 S IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950651

Artikelnummer

OER0093432

Herstellernummer

0093432

Hersteller

OER

Ventilatori completi di griglia (a profilo piatto) e filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP44, RAL 7032, Portata con filtro/ S filtro: 450/520 mc/h