Startseite

EP SPA - OER0092735 G32 S IP54 GRIGIO RAL 7035 - 0092735

KopierenKopieren
EP SPA - OER0092735 G32 S IP54 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278210571

Artikelnummer

OER0092735

Herstellernummer

0092735

Hersteller

OER

Griglia a profilo piatto per l'espulsione dell'aria fornite gia complete di filtro (ad alto rendimento in fibra sintetica), RAL 7035, adatto per:RC 20.32 S - RC 20.32 SP