Startseite

EP SPA - OER0090132 RC 12.13 IP54 220-240V GRIGIO RAL 7032 - 0090132

KopierenKopieren
EP SPA - OER0090132 RC 12.13 IP54 220-240V GRIGIO RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278210717

Artikelnummer

OER0090132

Herstellernummer

0090132

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo sporgente e filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP54, RAL 7032, Portata con filtro/S filtro: 30/67 mc/h