Startseite

EP SPA - OER0090035 RC 12.13 IP54 110-120V GRIGIO RAL 7035 - 0090035

KopierenKopieren
EP SPA - OER0090035 RC 12.13 IP54 110-120V GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278950781

Artikelnummer

OER0090035

Herstellernummer

0090035

Hersteller

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo sporgente e filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, IP54, RAL 7035, Portata con filtro/S filtro: 30/67 mc/h