Startseite

EP SPA - OER0086040 HEV 250 - 0086040

KopierenKopieren
EP SPA - OER0086040 HEV 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278930042

Artikelnummer

OER0086040

Herstellernummer

0086040

Hersteller

OER

Resistenza anti condensa che previene il formarsi della condensa all'interno di un quadro elettrico, mantenendo una temperatura minima. Il loro utilizzo e di supporto per il corretto funzionamento degli altri componenti presenti nel quadro elettrico. Realizzate in alluminio anodizzato, integrano al loro interno un termistore PTC. Potenza nom: 250 W