EP SPA - OER0086020 HE 100 - 0086020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8009278930028
Artikelnummer
OER0086020
Herstellernummer
0086020
Hersteller
OER
Resistenza anti condensa che previene il formarsi della condensa all'interno di un quadro elettrico, mantenendo una temperatura minima. Il loro utilizzo e di supporto per il corretto funzionamento degli altri componenti presenti nel quadro elettrico. Realizzate in alluminio anodizzato, integrano al loro interno un termistore PTC. Potenza nom: 100 W