EP SPA - OER0085930 AC RM 210 - 0085930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8009278930363
Artikelnummer
OER0085930
Herstellernummer
0085930
Hersteller
OER
Condizionatore d'aria per montaggio sulla parete superiore del quadro, gestione termica indipendente dalla temperatura esterna, soddisfano l'esigenza di mantenere separato l'ambiente interno al quadro dall'ambiente esterno, ventilatori interni ed esternicon motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, corpo in lamiera di acciaio verniciato color grigio RAL 7035; vengono utilizzati quando la temperatura interna richiesta e inferiore a quella esterna o quando viene richiesto un elevato grado di protezione