Startseite

EP SPA - OER0075840 TXQ M 2300 230V - 0075840

KopierenKopieren
EP SPA - OER0075840 TXQ M 2300 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278900045

Artikelnummer

OER0075840

Herstellernummer

0075840

Hersteller

OER

Torrino di aerazione per estrarre e convogliare l'aria all'esterno, temp max di funzionamento: 60? C, corpo in lamiera di acciaio verniciato color grigio RAL 7035, griglia anti-infortunistica, motoventola centrifuga auto-pulente a pale rovesce su cuscinetti a sfera. Portata: 2150/2310 mc/h