EP SPA - OER0075200 TXP 14 T - 0075200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8009278240400
Artikelnummer
OER0075200
Herstellernummer
0075200
Hersteller
OER
Torrino trifase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp max aspirata: 60?, 6 poli, portata: 10800 mc/h