Startseite

EP SPA - OER0075020 TXV 10T - 0075020

KopierenKopieren
EP SPA - OER0075020 TXV 10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278240110

Artikelnummer

OER0075020

Herstellernummer

0075020

Hersteller

OER

Torrino trifase con potenza a scarico verticale, il getto verticale evita che l'aria estratta si carichi su componenti o muri adiacenti al prodotto, estrae aria o esalazioni provenienti da condotti o ripresi direttamente dall'ambiente, temp max aria aspirata: 60?, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, corpo e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato, ventola centifuga autopulente a pale rovesce, griglia di protezione anti-infortunisitca, 4 poli, portata: 5700 mc/h