EP SPA - OER0074900 TXP 8 T - 0074900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8009278240363
Artikelnummer
OER0074900
Herstellernummer
0074900
Hersteller
OER
Torrino trifase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp max aspirata: 60?, 4 poli, portata: 4200 mc/h