EP SPA - OER0074300 TXP 7 M - 0074300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8009278240332
Artikelnummer
OER0074300
Herstellernummer
0074300
Hersteller
OER
Torrino monofase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp maxaspirata: 60?, 4 poli, portata: 3100 mc/h