Startseite

EP SPA - OER0073216 AXIA TT ECO 35 M - 0073216

KopierenKopieren
EP SPA - OER0073216 AXIA TT ECO 35 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278260453

Artikelnummer

OER0073216

Herstellernummer

0073216

Hersteller

OER

Aspiratore elicoidale monofase ad elevate prestazioni con motore a commutazione elettronica ; applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti,con griglia anti-infortunistica; Corpo e griglia in acciaioverniciato e motoventola a rotore esterno con ventola in materiale plastico. Prodotto di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore ad induzione montato su cuscinetti a sfera, Portata:2900 mc/h