Startseite

EP SPA - OER0073214 AXIA TT ECO 25 M - 0073214

KopierenKopieren
EP SPA - OER0073214 AXIA TT ECO 25 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278260439

Artikelnummer

OER0073214

Herstellernummer

0073214

Hersteller

OER

Aspiratore elicoidale monofase ad elevate prestazioni con motore a commutazione elettronica ; applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti,con griglia anti-infortunistica; Corpo e griglia in acciaioverniciato e motoventola a rotore esterno con ventola in materiale plastico. Prodotto di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore ad induzione montato su cuscinetti a sfera, Portata:1500 mc/h