Startseite

EP SPA - OER0012901 CV-2P 12/9 6T - 0012901

KopierenKopieren
EP SPA - OER0012901 CV-2P 12/9 6T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278300418

Artikelnummer

OER0012901

Herstellernummer

0012901

Hersteller

OER

Ventilatori cassonati ad accoppiamento diretto con telaio portante in alluminio e doppia pannellatura con riempimento fonoassorbente, equipaggiati con gruppo ventilante a doppia aspirazione e ventola centrifuga a pale avanti. Progettati per l?utilizzo inimpianti di aspirazione canalizzati di tipo professionale, ove siano necessari silenziosita? di funzionamento ed isolamento termico.Struttura il lamiera d'acciaio zincato,trifase, portata 7000 mc/h. 1,10 Watt.Temperatura di funzionamento: +60?C.