Startseite

EP SPA - OER0010510 GHOST 100 ACTIVE - 0010510

KopierenKopieren
EP SPA - OER0010510 GHOST 100 ACTIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278500665

Artikelnummer

OER0010510

Herstellernummer

0010510

Hersteller

OER

GHOST e la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non e possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.Recuperatore di calore decentralizzato a flusso alternato con apertura basculante diam. 100mm. Portata 30 mc/h. Versione ACTIVE. Telecomando con display (accessorio venduto separatamente). Sensore di umidita e crepuscolare integrati, che consentono varie modalita di funzionamento automatiche con il telecomando;Possibilita di gestire fino a 16 unita all?interno di un sistema in modalita master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches e comunicazione via cavo ;3 velocita impostabili(piu funzione notte)