ENTRADE SRL - ENDBAT-H48074 BATTERIA LITIO-LFP PYLONTECH HV48V 3.55W - BAT-H48074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003063918
Artikelnummer
ENDBAT-H48074
Herstellernummer
BAT-H48074
Hersteller
END
Il modulo batteria a litio Pylontech H48074 da 3.55 kWh per accumulo fotovoltaico in alta tensione rappresenta l’ultima frontiera tecnologica per le applicazioni di storage. Con potenza massima di carica e scarica in istantanea e profondità di scarica fino all’80%. BMS avanzato che consente di segnalare allarmi in tempo reale. Design compatto e modulare