Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02GT PRESA AUTOM. MULTI FIT - GRIGIO TECH - PA02GT

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02GT PRESA AUTOM. MULTI FIT - GRIGIO TECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160531127

Artikelnummer

ENKPA02GT

Herstellernummer

PA02GT

Hersteller

ENK

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione automatica GO AIR permette la messa in funzione dell’impianto direttamente all’apertura della presa aspirante.