ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02G PRESA AUTOM. MULTI FIT - GRIGIO - PA02G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8051160531080
Artikelnummer
ENKPA02G
Herstellernummer
PA02G
Hersteller
ENK
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione automatica GO AIR permette la messa in funzione dell’impianto direttamente all’apertura della presa aspirante.


