Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01GT PRESA MULTI FIT - GRIGIO TECH - PA01GT

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01GT PRESA MULTI FIT - GRIGIO TECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160531059

Artikelnummer

ENKPA01GT

Herstellernummer

PA01GT

Hersteller

ENK

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).