ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01GS PRESA MULTI FIT - GRIGIO SCURO - PA01GS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8051160531042
Artikelnummer
ENKPA01GS
Herstellernummer
PA01GS
Hersteller
ENK
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).


