ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01A PRESA MULTI FIT - AVORIO - PA01A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8051160531028
Artikelnummer
ENKPA01A
Herstellernummer
PA01A
Hersteller
ENK
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).


