Startseite

ENERGY SPA - ENY90051092 SOLIS S5-GC36K - INVERTER TRIFASE 36 KW,

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051092 SOLIS S5-GC36K - INVERTER TRIFASE 36 KW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002558026

Artikelnummer

ENY90051092

Herstellernummer

90051092

Hersteller

ENY

Solis Trifase S5-GC (25-40)KInverter di stringa TrifaseInverter di stringa Trifase da 25 - 30 e 60 kW di potenza.Supporta i nuovi moduli ad alta potenza consentendo la riduzione dei costi di installazione con la corrente di stringa fino a 16A.E' dotato di protezione AFCI per ridurre il rischio incendio.