Startseite

ENERGY SPA - ENY90051086 SOLIS S5-GC50K - INVERTER TRIFASE 50 KW, - 90051086

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051086 SOLIS S5-GC50K - INVERTER TRIFASE 50 KW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002803300

Artikelnummer

ENY90051086

Herstellernummer

90051086

Hersteller

ENY

Solis Trifase S5-GC (50-60)KInverter di stringa TrifaseInverter di stringa Trifase da 50 kW e 60 kW di potenza.La corrente di stringa arriva fino a 16A.Dotato di 5/6 MPPT indipendenti, è stato progettato senza fusibili per evitare il rischio di incendio.