ENERGY SPA - ENY90051080 SOLIS S5-GC25K - INVERTER TRIFASE 25 KW, - 90051080
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002671695
Artikelnummer
ENY90051080
Herstellernummer
90051080
Hersteller
ENY
Solis Trifase S5-GC (25-40)KInverter di stringa TrifaseInverter di stringa Trifase da 25 - 30 e 60 kW di potenza.Supporta i nuovi moduli ad alta potenza consentendo la riduzione dei costi di installazione con la corrente di stringa fino a 16A.E' dotato di protezione AFCI per ridurre il rischio incendio.