Startseite

ENERGY SPA - ENY90051072 SOLIS S5-GR3P8K - INVERTER TRIFASE 8 KW, - 90051072

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051072 SOLIS S5-GR3P8K - INVERTER TRIFASE 8 KW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002803294

Artikelnummer

ENY90051072

Herstellernummer

90051072

Hersteller

ENY

Solis Trifase S5-GR3P(6-20)KInverter di stringa TrifaseGli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali.Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V.Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.