Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100830 Ohne N-Anschluss, Power MOSFET bis 400W. - 61100830

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100830 Ohne N-Anschluss, Power MOSFET bis 400W.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312108062

Artikelnummer

EAK61100830

Herstellernummer

61100830

Hersteller

EAK

Bedienungsart:

Tipptaster

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

blau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

400...400 W

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennleistung kapazitive Last:

400...400 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

400...400 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

18 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Aderquerschnitt:

4...4 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Senza connessione N, POWER MOSFET fino a 400W. Perdita in standby solo 0,5 watt. Con ingressi di comando per interruttori a pulsante e interruttori della luce. Con luminosita minima regolabile e velocita di attenuazione. Dispositivo integrato per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Dimmer universale per carichi R, L e C fino a 400 watt, a seconda delle condizioni di ventilazione. Rilevamento automatico del carico R+L o R+C. Non compatibile con LED 230V e lampade a risparmio energetico, utilizzare l'EUD61NPL o il dimmer con attacco N: EUD61NPN. Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. Tensione di comando 230V. min. carica 20W. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita fino al livello massimo. Una breve interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. Il livello di luminosita viene memorizzato dopo lo spegnimento. In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Il livello minimo di luminosita (completamente attenuato) puo essere regolato con il selettore rotativo superiore %lamp. La velocita di regolazione della luminosita puo essere regolata con l'interruttore rotante della velocita di regolazione inferiore. Simultaneamente il periodo di soft on e soft off viene modificato. Se gli interruttori della luce non possono essere sostituiti da interruttori della luce a pulsante, esiste un ingresso di controllo separato per gli interruttori della luce. Se l'interruttore viene aperto brevemente dopo la chiusura, la luce viene attenuata fino alla successiva breve apertura. La direzione dell'attenuazione cambia automaticamente su entrambi i picchi. La direzione di regolazione puo essere modificata anche aprendo brevemente l'interruttore due volte. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna (solo se comandata dall'interruttore della luce a pulsante): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento (solo se comandata da interruttore a pulsante): con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione corrente al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti)che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminositaaumenta e si arresta la funzione autospegnimento. Senza connessione N, quindi adatto per il montaggio direttamente dietro l'interruttore della luce a pulsante o l'interruttore della luce, anche se non e disponibile alcun filo N. Non e consentita la combinazione di carichi L (carichi induttivi, ad es. trasformatori avvolti) e carichi C (carichi capacitivi, ad es. trasformatori elettronici). I carichi R (carichi ohmici, ad esempio lampade a incandescenza 230V e lampade alogene) possono essere aggiunti in qualsiasi momento.