Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un - 61100800

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lastart - kapazitive Last

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312109496

Artikelnummer

EAK61100800

Herstellernummer

61100800

Hersteller

EAK

Lastart:

kapazitive Last

Zusammenstellung:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

blau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Nennleistung ohmsche Last:

400...400 W

Befestigungsart:

sonstige

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

5012

Nennleistung kapazitive Last:

400...400 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

400...400 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

33 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

33 mm

Aderquerschnitt:

4...4 mm²

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

1 contatto NO non libero da potenziale 600VA e uscita di comando 1-10V 40mA. Solo 1 watt di perdita in standby. Con velocita di regolazione regolabile. Con funzione di commutazione per la funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Con attivazionea pulsante o interruttore. Dispositivo integrato per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Adattato anche per driver LED con interfaccia passiva 1-10V, senza sorgente di tensione fino a 0,6mA, al di sopra di questo valore e necessaria una sorgente di tensione aggiuntiva. Tensione di commutazione e tensione di controllo 230V. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. L'accensione e lo spegnimento del carico avviene tramite un rele bistabile all'uscita EVG (gruppi ballast elettronici). Potere di commutazione per lampade fluorescenti o alogene BT con alimentatori elettronici 600VA. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegataalla rete. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita fino al livello massimo. Un'interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. Il livello di luminosita viene memorizzato dopo lo spegnimento. In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. La velocita di dimmerazione e regolabile tramite il selettore rotativo della velocita di dimmerazione (solo per attivazione a pulsante). Se gli interruttori della luce non possono essere sostituiti da pulsanti della luce, l'interruttore rotante puo essere impostato sul simbolo dell'interruttore in corrispondenza dell'arresto a destra: Quando l'interruttore chiuso viene brevemente aperto, la luce viene attenuata fino a quando l'interruttore non viene nuovamente aperto brevemente. La direzione di oscuramento viene cambiata automaticamente in ciascuno dei due vertici. Inoltre, la direzione puo essere cambiata aprendo brevemente l'interruttore due volte. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna (solo per attivazione a pulsante): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento (solo per attivazione tramite pulsante): Con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione corrente al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento.