ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100301 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V - 61100301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 1...12 min
Packung
1 ST
EAN
4010312400739
Artikelnummer
EAK61100301
Herstellernummer
61100301
Hersteller
EAK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
1...12 min
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
18 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Steuerspannung 2:
8...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
250...250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA