Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100030 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V - 30100030

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100030 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - ja

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312300190

Artikelnummer

EAK30100030

Herstellernummer

30100030

Hersteller

EAK

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

32

Anzahl der Befehle:

32

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1 contatto NO non a potenziale zero 10A/250V AC, 230V lampade LED fino a 400W, lampade ad incandescenza fino a 2000 watt, spegnimento ritardato con preavviso di spegnimento e luce permanente a pulsante commutabile. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Solo 0,8 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Se si verifica un'interruzione di corrente, lo stato di commutazione viene mantenuto. Se si verifica ripetutamente un'interruzione di corrente, il dispositivo viene spento in una sequenza definita. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. Oltre all'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo attuatore wireless puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo convenzionale da 230 V, se installato in precedenza. La corrente della lampada a incandescenza non e consentita. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo vengono quindi confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori, nei controller Smart Home professionali e nei display universali. Controllo scene: diversi FSR61 possono essere accesi o spenti in una scena tramite uno dei quattro segnali di comando di un pulsante a doppio bilanciere appreso come pulsante scene. Con il selettore rotativo superiore nell'impostazione LRN e possibile assegnare fino a 35 pulsanti wireless, di cui uno o piu pulsanti di controllo centrale. Inoltre, contatti wireless per porte/finestre con la funzione contatto NO o contatto NC mentre la finestra e aperta, sensori di luminosita esterna wireless FAH e sensori di movimento/luminosita wireless FBH. E quindi possibile selezionare la funzione desiderata dell'interruttore a impulsi con funzione rele integrata: ER = rele di commutazione. ESV = interruttore a impulsi. Eventualmente con spegnimento ritardato, quindi: + luce permanente del pulsante = ESV con luce permanente del pulsante. + preavviso di spegnimento = ESV con preavviso di spegnimento. + pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento = ESV con pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento. Se la funzione luce permanente e inserita, la funzione puo essere attivata premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questa funzione si spegne automaticamente dopo 2 ore o premendo il pulsante. Se il preavviso di spegnimento e attivato, la luce inizia a lampeggiare per ca. 30 secondi prima del timeout. Questo viene ripetuto tre volte a intervalli di tempo decrescenti. Se sono accesi sia il preavviso di spegnimento che la luce permanente a pulsante, il preavviso di spegnimento viene attivato prima dello spegnimento automatico della luce permanente. Lafunzione ESV sul selettore rotativo in basso imposta il ritardo di spegnimento da 2 a 120 minuti. In impostazione impulso normale infinito funzione di commutazione ES senza ritardo di spegnimento, senza luce permanente del pulsante e senza preavviso di spegnimento. Nell'impostazione ER = rele di commutazione dell'altro selettore rotativo, questo 2? selettore rotativo svolge una funzione di sicurezza e di risparmio energetico nelle impostazioni tranne infinito. Se il comando di spegnimento non viene riconosciuto, ad es. poiche il pulsante e bloccato o e stato premuto troppo velocemente, il rele si spegne automaticamente allo scadere di un tempo regolabile tra 2 e 120 secondi. Quando viene appreso un FTK, questa funzione temporale e disattivata. Per l'interruttore crepuscolare con sensore di luminosita esterna wireless appreso FAH e il rilevamento del movimento con rilevatore di movimento wireless appreso FBH vedere le istruzioni per l'uso. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo leistruzioni operative. Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio durante il funzionamento.