ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30062007 EUD62NPN-IPM/110-240V - 30062007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010312328422
Artikelnummer
EAK30062007
Herstellernummer
30062007
Hersteller
EAK
Dimmer universale IP via Wi-Fi. Certificato Matter, REST-API. Con MOSFET di potenza. Lampade LED 230V dimmerabili in modalità taglio di fase fino a 300W o in modalità controllo di fase fino a 100W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a incandescenza e alogene a 230V fino a 300W in base alle condizioni di ventilazione. Nessun carico minimo. Solo 0,7 watt di perdita in standby. Per l'installazione. Larghezza 49x51 mm, profondità 25 mm. I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm2 a 2,5 mm2. Commutazione a passaggio zero con accensione e spegnimento graduale per proteggere le lampade. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locali 110-240V. Il livello di luminosità viene memorizzato allo spegnimento (memoria). In caso di mancanza di tensione di alimentazione, il dispositivo si spegne in modalità definita. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Con ingresso di controllo per un pulsante di controllo della tensione di rete che può essere installato davanti all'apparecchio. La corrente della lampada a incandescenza non è consentita. Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti Over-the-Air (OTA). Questoattuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e funzionare in parallelo. Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini. Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'app ELTAKO Connect. È disponibile una versione di sviluppo dell'API REST.


