Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30062006 SU62PF-BT/UC - 30062006

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30062006 SU62PF-BT/UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005208133

Artikelnummer

EAK30062006

Herstellernummer

30062006

Hersteller

EAK

SU62PF-BT/UC - Orologio astronomicor a 1 canale con contatto a potenziale zero, Bluetooth ed ELTAKO Connect-App. 1 contatto NA a potenziale zero 10 A/250 V AC, 230 V Lampade LED e ESL fino a 200 W, lampade a incandescenza 2000 W. Con funzione 'astro'. Solo 0,3 watt di perdita in standby. Per installazione in scatola da incasso o retrofrutto. 49 x 51 mm, profondita 20 mm. I terminali sono plug-in per sezioni di conduttori da 0,2 mm2 a 2,5 mm2. Tensione di alimentazione e controllo 12-230 V UC. Rele bistabile, in modo da evitare perdite di potenza della bobina e riscaldamento anche quando e -accesa. Fino a 60 posizioni di memoria per la programmazione degli orari di commutazione. Con data e commutazione automatica dell'ora estiva/invernale. Riserva di energia di circa 7 giorni senza batteria. 7 giorni di riserva di energia senza batteria. Al ritorno della corrente, i programmi sono ripristinati. A ogni posizione di memoria e possibile assegnare la funzione astro (accensione automatica dopo -l'alba o il tramonto) o gli orari di accensione e spegnimento; e possibile configurare l'esecuzione di un programma una tantum. L'orario di accensione/spegnimento dell'astro puo essere modificato fino a ?2 ore. E inoltre possibile inserire uno sfasamento temporale fino a ?2 ore influenzato dai solstizi. Il timer si imposta via Bluetooth con l'App ELTAKO Connect. Il codice QR contenuto nelle istruzioni per l'uso rimanda al download dell'app, che consente di configurare il dispositivo. Modalita di accoppiamento: Automatica per 3 minuti dopo l'applicazione della tensione o manuale tramite il pulsante locale (premere per 5 secondi). L'accensione e lo spegnimento del carico segnalano che il dispositivo e pronto per l'accoppiamento. Se la connessione non viene scollegata tramite l'app, verra scollegata automaticamente dopo 20 minuti senza comunicazione con l'app. Dopo la disconnessione della connessione con l'app, il timer e di nuovo pronto per l'accoppiamento per 3 minuti, ma puo essere interrotto manualmente con il pulsantelocale (premere per 5 secondi). L'accensione e lo spegnimento del carico per due volte segnalano la fine della disponibilita all'accoppiamento. Il timer viene impostato tramite Bluetooth con l'app. Modifica del PIN: il PIN per la connessione Bluetooth puo essere modificato nell'app alla voce PIN -dispositivo. Reset Bluetooth (cancellazione del PIN modificato): toccare brevemente il pulsante locale 8 volte o inserire e disinserire la tensione di alimentazione 8 volte. Impostazione del timer tramite l'App ELTAKO Connect: Modifica dei programmi: Creazione, modifica e attivazione/disattivazione di programmi orari e astro, oltre all'opzione di eseguire un programma solo una volta. Configurazione del canale: Scegliere tra la funzione AUTO, on o off. Il timercommuta in base all'ora e ai programmi astro solo quando e attivata la funzione AUTO. Modalita casuale: Quando si attiva la modalita casuale, tutti gli orari di accensione vengono spostati in modo casuale fino a 15 minuti. Gli orari di accensione vengonoanticipati e quelli di spegnimento posticipati. Commutazione dell'orario estivo/invernale: Impostazione di uno spostamento orario fino a ? 2 ore al solstizio d'estate e al solstizio d'inverno. Data e ora: Data, ora, fuso orario e ora legale/invernale possono essere impostati manualmente o -determinati e impostati automaticamente dall'app. Posizione: La posizione puo essere inserita manualmente o determinata e impostata dall'app. Bluetooth: Selezione tra i seguenti livelli di predisposizione all'accoppiamento Bluetooth: 3min-On: dopo l'applicazione della tensione, il timer e pronto per l'accoppiamento per 3 minuti. Manual-On: la predisposizione all'accoppiamento puo essere attivata per 3 minuti solo tramite il -pulsante locale. Permanente-On: prontezza diaccoppiamento permanente. Il Bluetooth rimane permanentemente attivo. Impostazioni di fabbrica: Possibilita di scegliere tra la cancellazione di tutti i programmi, il ripristino delle impostazioni Bluetooth e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.Azionare il timer con il pulsante locale: Accensione manuale: e sempre possibile accendere e spegnere il timer manualmente premendo brevemente il pulsante.