Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30055715 Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80 - 30055715

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30055715 Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Reichweite - 30 m

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312319918

Artikelnummer

EAK30055715

Herstellernummer

30055715

Hersteller

EAK

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kanäle:

2

Reichweite:

30 m

Farbe:

weiß

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

ja

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Anzeigeelement:

ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, dimensioni esterne 80x80mm, dimensioni interne cornice 55x55mm, altezza 15mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'e cavo di collegamento e nessuna perdita di standby. I pulsanti wireless con un tasto possono trasmettere due segnali valutabili: premere il tasto in alto e premere il tasto in basso. La base di montaggio puo essere avvitata su una superficie piana o incollata alla parete, al vetro o ai mobili utilizzando la pellicola adesiva in dotazione. Utilizzare i manicotti nella scatola della presa da 55 mm per il montaggio a vite.