Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014060 Eingabemodul f#r den Eltako-RS485-Bus, 1 - 30014060

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014060 Eingabemodul f#r den Eltako-RS485-Bus, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312315071

Artikelnummer

EAK30014060

Herstellernummer

30014060

Hersteller

EAK

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Modulo di ingresso per il bus Eltako RS485, 10 ingressi di controllo per tensione di controllo universale. Solo 0,1 watt di perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 2 moduli = 36 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. Funzionamento in combinazione con FAM14 o FTS14KS. 10 ingressi di comando da +E1 a +E10/-E isolati elettricamente dalla tensione di alimentazione. Tensione di controllo: 8..230V UC. Gli ingressi di comando possono essere attivati per pulsanti (stato di consegna), contatti porta-finestra o rilevatori di movimento. Dalla settimana di produzione 21/19 i segnali degli ingressi di comando possono essere invertiti. Ingressi di comando per pulsanti: verranno generati telegrammi di pulsanti (es. 0x70). Ogni FTS14EM puo essere impostato su UT (= pulsante universale) o RT (= pulsante di direzione) sul selettore rotativo inferiore. Ingressi di comando per contatti porta-finestra: vengono generati i telegrammi del contatto porta-finestra FTK (EEP D5-00-01). Se l'ingresso e pilotato dal contatto con la tensione di comando da applicare esternamente, viene generato il telegramma finestra aperta. Se il contatto e aperto, vienegenerata la finestra telegramma aperta. Come per il sensore wireless FTK, il telegramma di stato viene ripetuto ogni 15 minuti. Ingressi di controllo per rilevatori di movimento: vengono generati telegrammi del sensore di movimento/luminosita wireless FBH (EEP A5-08-01), in cui il valore di luminosita e sempre 0. Se l'ingresso e pilotato dal contatto con la tensione di controllo da applicare esternamente, viene generato il movimento del telegramma. Se il contatto viene aperto, il telegramma no movimento verra generato. Come per i sensori wireless FBH, il telegramma di stato viene ripetuto ogni 15 minuti. Ogni telegramma di un ingresso di contatto deve essere appreso con un numero di identificazione (ID) in uno o piu attuatori secondo le istruzioni per l'uso. Il selettore rotativo inferiore definisce il gruppo a cui appartiene un FTS14EM. Sono disponibili in totale 5 gruppi (1, 101, 201, 301 e 401) ciascuno con 100 ID. Il selettore rotativo superiore (da 0 a 90) imposta l'ID all'interno di un gruppo. L'intervallo ID all'interno di un gruppo risulta dalla combinazione dei selettori rotativi superiore e inferiore e deve essere impostato in modo diverso su ciascun FTS14EM. Massimo dieci FTS14EM formano un gruppo. Pertanto, in un bus RS485 e possibile un totale di 50 FTS14EM comprendenti 500 pulsanti o contatti. Per generare i telegrammi di apprendimento necessari per l'apprendimento negli attuatori, il gruppo richiesto deve essere selezionato sul selettore rotativo superiore e inferiore. Per pulsanti della serie UT o RT o per contatti finestra-porta e sensori di movimento della serie RT. Quindi confermare l'input di controllo richiesto. Nel funzionamento, lo stesso gruppo dovrebbe essere selezionato per contatti porta finestra e sensori di movimento nella gamma UT o RT per pulsante o UT. Il LED sotto il selettore rotativo superiore lampeggia brevemente quando un contatto collegato e chiuso. Opzionale: e possibile installare anche un modulo antenna wireless FAM14 (di Wireless Building System) largo solo due moduli. Gli attuatori possono quindi essere attivati tramite l'FTS14EM tramite pulsanti e contatti wireless, trasmettitori portatili e sensori wireless oltre ai pulsanti convenzionali. Poiche il FAM14 dispone di un alimentatore switching integrato, l'FTS14KS non e piu necessario per l'alimentazione in questa configurazione. Il FAM14 bidirezionale consente inoltre a un'unita centrale Smart Home SafeIV di valutare i messaggi di feedback degli attuatori trasmessi via wireless. Ogni stato dell'attuatore viene quindi visualizzato e puo anche essere modificato. Il collegamento dei morsetti HOLD di tutti i dispositivi regola l'accesso al bus e previene le collisioni. I telegrammi dell'FTS14EM possono anche essere inviati all'Eltako Wireless Building con il modulodi uscita wireless opzionale FTS14FA.