Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014004 Schaltaktor Beschattungselemente und Rol - 30014004

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014004 Schaltaktor Beschattungselemente und Rol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 120

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312313732

Artikelnummer

EAK30014004

Herstellernummer

30014004

Hersteller

EAK

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

120

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

4 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

4 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore di commutazione per elementi ombreggianti e tapparelle a 2 canali per due motori 230V. Contatto 2+2 NO 4A/250V AC, potenziale libero da alimentazione 12V. Bidirezionale. Solo 0,1 watt di perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio suguida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. Commutazione a passaggio zero per proteggere contatti e motori. Un motore e collegato a 1, 2 e N. Un secondo motore puo essere collegato a 3, 4 e N. Se entrambi i rele dell'FSB14 sono accesi, e necessaria una potenza di 0,4 Watt. Se la tensione di alimentazione viene a mancare, il dispositivo viene spento nella modalita definita. I pulsanti possono essere appresi come interruttori di direzione o interruttori universali: Comando locale con pulsanti universali: ogni impulso fa cambiare posizione all'FSB14 nella sequenza SU-Stop-GIU-Stop. Comando locale con pulsante direzionale: Un impulso dall'alto tramite pulsante attiva direttamente la posizione dell'interruttore SU. Un impulso inferiore tramite pulsante attiva direttamente la posizione dell'interruttore GIU. Un ulteriore impulso da uno dei due pulsanti interrompe immediatamente la sequenza. Comando centrale dinamico senza priorita: un segnale di comando proveniente da un pulsante appreso come pulsante di comando centrale senza priorita attiva direttamente la posizione dell?interruttore. Su con un impulso di scansione verso l'alto e la posizione dell'interruttore Giu con un impulso di scansione verso il basso. Senza priorita perche questa funzione puo essere esclusa da altri segnali di controllo. Controllo centrale dinamico con priorita: un segnale di controllo di min. 2 secondi da un pulsante che e stato appreso come pulsante di controllo centrale con priorita attiva direttamente la posizione dell'interruttore Su (premere in alto) e la posizione dell'interruttore Giu (premere in basso). Con priorita perche questi segnali di controllo non possono essere annullati da altri segnali di controllo (locali) fino a quando il segnale di controllo centrale non viene annullato premendo nuovamente il pulsante di controllo centrale Su o Giu. La posizione dell'interruttore su o giu e la priorita vengono attivate in modo mirato con un segnale di controllo, ad es. da un FSM61 appreso con priorita come pulsante centrale. Con priorita poiche questi segnali di controllo non possono essere annullati da altri segnali di controllo finche il comando centrale non viene annullato dalla cessazione del segnale di controllo. Controllo delle scene ombreggiate: con un segnale di comando di un pulsante con doppio bilanciere appreso come pulsante delle scene o automaticamente tramite un sensore di luminosita per esterniwireless aggiuntivo appreso, e possibile accedere a fino a 4 tempi di intervallo precedentemente archiviati. Con il controllo tramite controller Smart Home professionale, e possibile avviare i comandi operativi per salita e discesa con le informazioni esatte sul tempo di viaggio. Poiche l'attuatore segnala l'esatto tempo trascorso dopo ogni attivita, anche quando la guida e stata attivata da un pulsante, la posizione dell'ombreggiatura viene sempre visualizzata correttamente da un controller Smart Home professionale. Al raggiungimento delle posizioni finali sopra e sotto la posizione viene sincronizzata automaticamente. Selettore funzioni in basso: AUTO 1 = In questa posizione si attiva il sistema di inversione automatica locale avanzata per veneziane. Quando per il comando si utilizza un pulsante universale o un pulsante direzionale un doppio impulso attiva una rotazione lenta nel senso opposto, che puo essere interrotta con un ulteriore impulso. AUTO 2 = In questa posizione il sistema di inversione automatica locale avanzata per veneziane e completamente spento. AUTO 3 = In questa posizione i pulsanti locali agiscono inizialmente in modo statico, quindi consentono l'inversione delle veneziane tramite l'azionamento dei pulsanti. Passano alla modalita dinamica solo dopo 0,7 secondi di funzionamento continuo. AUTO 4 = In questa posizione i pulsanti locali agiscono solo staticamente (funzione ER). Il tempo di ritardo RV (wiping time) del selettore rotativo superiore e attivo. Il controllo centrale non e possibile. Freccia su/freccia giu = Freccia su (SU) e Freccia giu (GIU) del selettore rotativo inferiore sono le posizioni per il controllo manuale. Il controllo manuale ha la priorita su tutti gli altri comandi di controllo. WA = L'inversione automatica per veneziane e tende da sole e controllata dall'interruttore rotativo centrale. 0 = OFF, altrimenti da 0,3 a 5 secondi ON con il tempo di inversione selezionato. In questo caso, e solo per la DISCESA che la direzione viene invertita al timeout del tempo diritardo selezionato dal selettore rotativo superiore, es. per estendere le tende da sole o posizionare le veneziane in una posizione definita. Un LED si trova dietro l'interruttore rotante RV per mostrare il tempo di inversione. RV = Il tempo di ritardo (tempo di ritardo RV) viene impostato dal selettore rotativo in alto. Se l'FSB14 e in posizione SU o GIU, il tempo di ritardo selezionato scorre (scorre). Allo scadere del tempo il dispositivo passa automaticamente in STOP. Pertanto, il tempo di ritardo deve essere scelto almeno finche l'elemento ombreggiante o la tapparella dovranno spostarsi da una posizione limite all'altra. L'indicazione LED per il tempo di ritardo RV si trova dietro l'interruttore rotante RV. Quando vengono appresi uno o piu contattifinestra/porta wireless FTK o sensori maniglia finestra FFG7B, viene attivata una protezione di blocco mentre la porta e aperta e disabilita un comando di discesa centralizzata. Il LED sotto l'interruttore rotativo delle funzioni superiore esegue duranteil processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo mediante un breve sfarfallio durante il funzionamento.