Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014001 Stromsto#-Schaltrelais mit 4 Kan#len, je - 30014001

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30014001 Stromsto#-Schaltrelais mit 4 Kan#len, je

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312313701

Artikelnummer

EAK30014001

Herstellernummer

30014001

Hersteller

EAK

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Schaltstrom:

4 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

1000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1000 W

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Bemessungsbetriebsspannung:

12...12 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Commutatore a impulsi a 4 canali con funzione rele integrata, 1 contatto NO per canale 4A/250V AC, lampade LED 230V fino a 200W, lampade ad incandescenza 1000 watt, senza potenziale dall'alimentatore, con tecnologia DX. Bidirezionale. Solo 0,1 watt di perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Collegamento al bus Eltako-RS485. Cablaggio incrociato bus e alimentazione con ponticello. La tecnologia brevettata EltakoDuplex consente di commutare contatti normalmente privi di potenziale in commutazione a passaggio zero quando viene commutata la tensione 230 V AC 50 Hz. Cio riduce drasticamente l'usura. Per ottenere cio basta collegare il conduttore N al morsetto (N) eL a K(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. Quando tutti e 4 i rele dell'FSR14-4x sono accesi, e necessaria una potenza di 0,7 Watt. Se la tensione di alimentazione viene a mancare, il dispositivo viene spento nella modalita definita. I canali possono essere appresi come canale ES e/o ER separatamente l'uno dall'altro. Controllo scene: diversi canali di uno o piu dispositivi FSR14-4x possono essere attivati o disattivati in una scena tramite uno dei quattro segnali di un pulsante con doppio bilanciere appreso come pulsante scene. I comandi centrali possono essere inviati utilizzando un pulsante wireless e/o con un controller Smart Home professionale. Utilizzare i selettori rotativi per apprendere i pulsanti e testare i 4 canali come richiesto. Per la modalita normale, i selettori rotativi centrale e inferiore vengono quindi impostati su AUTO. Con il selettore rotativo superiore si imposta direttamente il tempo EW (0-120 secondi) per i rele o il tempo RV (0-120 minuti) per gli interruttori a impulsi per tutti i canali, se necessario. Se i sensori di movimento/luminosita senza fili FBH (master) e/o FBH (slave) vengono appresi, la soglia di commutazione verra impostata con il selettore rotativo superiore, separato per ognicanale, in corrispondenza della quale l'illuminazione verra accesa o spenta. Impostazioni dell'interruttore rotante superiore secondo le istruzioni per l'uso. Quando i sensori di luminosita wireless vengono appresi, definire la soglia di commutazione separatamente per ogni canale utilizzando il selettore rotativo superiore. La soglia di commutazione accende o spegne l'illuminazione a seconda della luminosita (da ca. 0lux in posizione 0 a ca. 50lux in posizione 120). Un'isteresi di ca. 300lux e impostato in modo permanente per l'accensione/spegnimento. Un tempo RV impostato in aggiunta non viene preso in considerazione. E possibile apprendere solo un FBH (Master) o FAH per canale. Tuttavia, un FBH (Master) o FAH puo essere appreso in diversi canali. Quando vengono appresi i contatti wireless per porta/finestra FTK o i sensori per maniglia finestra FFG7B, e possibile impostare diverse funzioni con il selettore rotativo centrale in posizione da AUTO 1 ad AUTO 4 e collegate a un massimo di 116 FTK: AUTO 1 = finestra chiusa quindi uscita attiva. AUTO 2 = finestra aperta poi uscita attiva. Nelle impostazioni AUTO 3 e AUTO 4 gli FTK appresi a un singolo canale vengono collegati automaticamente. Con AUTO 3 tutti gli FTK devono essere chiusi in modo che il contatto NO si chiuda (es. per la climatizzazione). Con AUTO 4 e sufficiente un FTK aperto per chiudere il contatto NO (ad es. per un segnale di allarme o per inserire l'alimentazione di una cappa aspirante). Uno o piu FTK possono essere appresi in piu canali per consentire diverse funzioni simultanee in ogni FTK. Dopo un'interruzione di corrente, il collegamento viene ripristinato da un nuovo segnale all'FTK e da un segnale sul messaggio di stato successivo 15 minuti dopo. Un tempo RV impostato in aggiunta nonviene preso in considerazione. Funzionamento con rilevatori di fumo wireless FRW o sensori d'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Il LED sotto l'interruttore rotativo delle funzioni superiore esegue durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo mediante un breve sfarfallio durante il funzionamento.