Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000944 KNX ENO 626 - 30000944

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000944 KNX ENO 626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312318911

Artikelnummer

EAK30000944

Herstellernummer

30000944

Hersteller

EAK

Gateway bidirezionale tra EnOcean wireless e bus KNX a 8 canali per installazione da incasso. KNX ENO 626 secure funge da gateway bidirezionale tra EnOcean Wireless e il bus KNX/EIB. I comandi di controllo e i valori misurati possono essere trasmessi daisensori wireless EnOcean al bus KNX, ad esempio per controllare gli attuatori KNX. Allo stesso modo, gli attuatori wireless EnOcean possono essere controllati da KNX. Il KNX ENO 626 secure di Weinzierl consente la comunicazione crittografata con dispositivi EnOcean compatibili con la sicurezza. Il KNX ENO 626 secure dispone di 8 canali wireless e accetta oltre 100 profi li di dispositivi (EEP Enocean Profi lo Equippaggiamento), consente una connessione facile e sicura da diversi sensori e attori Enocean a un'installazione KNX. Inoltre, il gateway offre funzioni logiche e di controllo e comprende un ripetitore wireless di livello 1 integrato. Lo scopo della funzione ripetitore e quello di coprire grandi distanze tra sensori e attuatori. La confi gurazioneavviene tramite lo strumento KNX ENO. Scaricare da www.weinzierl.de. Montaggio ad incasso in scatola da incasso da 55 mm