Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000597 FT55-AN - 30000597

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000597 FT55-AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Reichweite - 30 m

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312305805

Artikelnummer

EAK30000597

Herstellernummer

30000597

Hersteller

EAK

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kanäle:

4

Reichweite:

30 m

Farbe:

anthrazit

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

ja

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Anzeigeelement:

ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante 4 vie wireless, dimensioni esterne 80x80mm, dimensioni interne cornice 55x55mm, altezza 15mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'e cavo di collegamento e nessuna perdita di standby.