Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000400 FTKE-rw - 30000400

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000400 FTKE-rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312315231

Artikelnummer

EAK30000400

Herstellernummer

30000400

Hersteller

EAK

FTKE-rw Contatto porta/finestra wireless con generatore di energia 48 x 32 x 11,5 mm, bianco puro. Anche per il monitoraggio di cassetti e altre apparecchiature mobili. Genera l`energia per i telegrammi wireless quando si preme la leva, quindi non c`e batteria, nessun cavo di collegamento e nessuna perdita di standby. Fissaggio mediante incollaggio, avvitamento o con staffe di montaggio BW3. Un telegramma wireless viene inviato quando una fi - nestra viene aperta o chiusa. Per oltre 100.000 cicli di commutazione, molla di compressione sostituibile. Valutato tramite FHK14, FHK61, FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, FZK14, FZK61 e controller Smart Home professionale. Fissare applicando la pellicola adesiva in dotazione, avvitando o utilizzando la staffa di montaggio in dotazione.