Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK28380615 Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK28380615 Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312501719

Artikelnummer

EAK28380615

Herstellernummer

28380615

Hersteller

EAK

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

70 mm

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

82 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Corrente massima 3x80A. Perdita in standby solo 0,5 watt per percorso. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 4 moduli = 70 mm di larghezza e 58 mm di profondita. Classe di precisione B (1%). Con interfaccia S0. Misura l'energia attiva tramite la corrente tra ingresso e uscita. Il consumo energetico interno di 0,5 watt di potenza attiva per percorso non e ne misurato ne indicato. Come tutti i contatori senza dichiarazione di conformita (es. MID), questo contatore non e abilitato alla fatturazione. 1, 2 o 3 conduttori di fase con max. si possono collegare correnti fino a 80A. La corrente di spunto e di 40 mA. Il morsetto N deve essere sempre collegato. Il display LCD a 7 segmenti e inoltre leggibile due volte in un periodo di 2 settimane senza alimentazione. Il consumo energetico e indicato da una barra che lampeggia a una velocita di 100 volte per kWh. Progettato di serie per l'utilizzo come contatore a doppia tariffa: passaggio a una seconda tariffa applicando 230 V ai morsetti E1/E2. Sulla destra accanto al display ci sono i tasti MODE e SELECT. Premerli per scorrere il menu in base al manuale operativo. Per prima cosa si accende la retroilluminazione. Il display visualizza quindi l'energia attiva totale per tariffa, l'energia attiva per memoria azzerabile RS1 o RS2, ei valori istantanei di consumo, tensione e corrente per fase. Messaggio di errore (falso): Quando manca il conduttore di fase o la direzione della corrente e errata, sul display vengono visualizzati "falso"e il conduttore di fase corrispondente.