ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100934 1 Schliesser nicht potenzialfrei 16A/250 - 23100934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4010312401637
Artikelnummer
EAK23100934
Herstellernummer
23100934
Hersteller
EAK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
18 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
250...250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA


