Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100832 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V - 23100832

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100832 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...12 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312401613

Artikelnummer

EAK23100832

Herstellernummer

23100832

Hersteller

EAK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...12 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

1.6 A

Max. Glühlampenlast:

400 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

TLZ12-8plus 1 contatto NO non libero da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, lampade a risparmio energetico ESL fino a 200W, lampade ad incandescenza fino a 2300W. Tensione di comando 230V e/o 8..230V UC. Preallarme di spegnimento e luce permanente tramite pulsante commutabile. Perdita in standby solo 0,7 watt. Con ottimizzazione ESL e multifunzione. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero per proteggere contatti e lampade. L'elettronica silenziosa non disturba nemmeno l'orecchio sensibile, a differenza di molti motori sincroni con ingranaggi meccanici. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Tensione di comando, tensione di alimentazione e tensione di commutazione 230V. Inoltre, tensione universale isolata elettricamente da 8 a 230V UC. Circuiti a 3 e 4 fili, ripristinabili, con illuminazione soffitta se circuito a 4 fili. Rilevamento automatico del metodo di connessione. Corrente della lampada a incandescenza fino a 50 mA, a seconda della tensione di accensione delle lampade a incandescenza. Preciso intervallo di tempo variabile da 1 a 30 minuti, impostabile tramite scala dei minuti. Interruttore luce permanente con il grande interruttore rotativo. Se e impostata la funzione TLZ, l'illuminazionesi riaccende dopo un'interruzione di corrente, a condizione che non sia ancora trascorso il tempo impostato. Con doppi attacchi per pulsante e lampada per collegare sopra o sotto o solo sotto. Se la funzione di preavviso di spegnimento e attivata, la luce inizia a lampeggiare ca. 30 secondi prima del time-out e viene ripetuto tre volte a intervalli di tempo decrescenti. Se la luce permanente tramite pulsante e accesa, la luce permanente puo essere accesa premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questo si spegne automaticamente dopo 60 minuti o premendo il pulsante per piu di 2 secondi. Se sono attivate sia la funzione di preavviso di spegnimento che la luce permanente tramite pulsante, la funzione di preavviso di spegnimento viene attivata prima dello spegnimento della luce permanente. Quando le lampade a risparmio energetico ESL sono completamente o parzialmente accese, impostare il preavviso di spegnimento e la luce permanente tramite il pulsante sul lato destro del selettore rotativo. Selezionando la funzione TLZ e possibile prolungare il tempo entro il primo secondo dopo l'accensione o il reset premendo ripetutamente il pulsante fino a tre volte (incremento). Ogni comando a contatto momentaneo incrementa una volta il tempo impostato. Con multifunzione: le seguenti funzioni possono essere selezionate opzionalmente: ES (commutazione a impulsi), ER (rele), ESV (commutazione a impulsi con ritardo di rilascio). Se e impostata la funzione ESV le fasce orarie (t) impostabili con il selettorerotativo centrale sono le seguenti: 1 = 2min, 2 = 5min, 3 = 10min, 4 = 15min, 6 = 25min, 8 = 35min, 10 = 45 min, 12 = 60 min, 20 = 90 min, 30 = 120 min. In questa funzione l'interruttore ad impulsi si disconnette automaticamente dopo il tempo di ritardo impostato, se non e stato dato un comando di OFF manuale. In questa posizione e possibile attivare anche il preavviso di spegnimento e la luce permanente tramite pulsante. La luce permanente dimenticata si spegne dopo 2 ore.